Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte sw-si 600531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte sw-si 600531
Sockelleuchte sw-si 600531
Artikel-Nr.:
     6012-28713798
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     600531
EAN/GTIN:
     4007235005318
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte sw-si 600531

Albert-Sockelleuchte 600531 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: schwarz- IP 44 - Schutzklasse : d 100 x d 195 x 500 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 265,25*
€ 265,25*
Frei Haus
ab € 231,79*
€ 276,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,19*
€ 276,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,74*
€ 278,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,95*
€ 283,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.