Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte silber 690554


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte silber 690554
Sockelleuchte silber 690554
Artikel-Nr.:
     6012-28713266
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690554
EAN/GTIN:
     4007235905540
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe

Sockelleuchte silber 690554

Albert-Sockelleuchte 690554\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Acrylglas klar. Eingerichtet für 1 x Lampe 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: silber IP 54 - Schutzklasse : d 200 x 405 x d 150 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 213,38*
€ 213,38*
Frei Haus
ab € 190,54*
€ 231,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,45*
€ 232,22*
€ 8,50*
ab € 191,90*
€ 234,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,91*
€ 238,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,91*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,34*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 61,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.