Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenstrahler 6000K SPACEII100860V120CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 6000K SPACEII100860V120CB
LED-Flächenstrahler 6000K SPACEII100860V120CB
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28704680
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18937
EAN/GTIN:
     4250611889372
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flächenstrahler 6000K SPACEII100860V120CB

Kompakter runder LED Highbay aus Aluminium, passive Kühlung, verschiedene Abstrahlwinkel durch hochwertige Optiken, ESG Abdeckung, hochwertiger aufgesetzter Meanwell HBG LED-Treiber, optional dimmbar per 1-10V, mit verschiedenen Leistungsaufnahmen, Farbtemperaturen und Halbwertswinkel, sehr gute Lichtausbeute bei hervorragendem Preis-/ Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,38*
€ 306,78*
€ 5,95*
ab € 259,24*
€ 307,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 260,79*
€ 309,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,52*
€ 310,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,74*
€ 377,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18936
ab € 257,98*
Ähnlich
abalight
18949
ab € 347,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.