Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißwasserspender 4L,LED PC-HWS1145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißwasserspender 4L,LED PC-HWS1145
Heißwasserspender 4L,LED PC-HWS1145
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28667917
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501145
EAN/GTIN:
     4006160114522
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat

Heißwasserspender 4L,LED PC-HWS1145

Edelstahlgehäuse, High-Speed Wasserspender, ECO-Save - 50 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Wasserkochern (energiesparend), 100 °C in ca. 3 Sek., 5 Temperaturstufen (55 °C/65 °C/75 °C/85 °C/100 °C), bis zu 4 l Fassungsvermögen, Wasserstandsanzeige (blau beleuchtet), einstellbare Wassermenge 100 ml/200 ml/300 ml/400 ml/500 ml/kontinuierlich, LED-Display (blau beleuchtet), Sensor Touch-Bedienung, 4 Kontrollleuchten (blau beleuchtet), Lock-Funktion/Kindersicherung, inkl.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
2600 W
Fassungsvermögen:
500 ml
Grundfarbe:
Edelstahl
Integriertes Mahlwerk:
nein
Aromaschalter:
nein
Timer:
nein
Nachtropfsperre:
nein
Mit Wasserfilter:
nein
Teefilter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 78,29*
€ 97,22*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 78,31*
€ 98,58*
1
€ 5,46*
ab € 82,83*
€ 103,96*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 83,11*
€ 104,29*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 108,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.