Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28665875 Herst.-Nr.: FH1163/1 EAN/GTIN: 8004399252608 |
| |
|
| | |
| Heißluft-Fritteuse Classic FH 1163/1 anth/ws Maximale Kapazität: 1,5 kg frische Kartoffeln und 1,25 kg gefrorene Pommes frites ohne Zugabe von Öl, nur 1 Eßlöffel (14 ml) Öl für frische Kartoffeln nötig, Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Fisch, Fleisch etc., Leistung oberes/unteres Heizelement: 1400/200 W, 4 Leistungsstufen, autom. Rührprozess, herausnehmbares Rührelement, Behälter mit Antihaft-Keramik-Beschichtung, herausnehmbarer Timer, wärmeisolierte Außenwände, komplett transparenter Deckel, Deckelöffnung auf Knopfdruck, On-Off-Schalter, Deckel, Rührelement und Schüssel spülmaschinenfest, Maße (HxBxT): 395x325x270 mm Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen Frittiergut: | 1500 g | Bauform: | Standgerät | Frittiersystem: | sonstige | Mit Sichtfenster: | ja | Timer: | ja | Ölablass-Möglichkeit: | nein | Automatischer Korblift: | nein | Grundfarbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 129,25* | € 154,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,51* | € 196,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,57* | € 204,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,98* | € 204,33* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,47* | € 209,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|