Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24SC
24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24SC
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012-28358315
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-3400-24SC
EAN/GTIN:
     0790069423604
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port

24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24SC

Bei den Top-of-Rack 10G Managed Stack Switches der DXS-3400 Serie von D-Link handelt es sich um kompakte Hochleistungs-Switches für kabelgebundenes Switching und Routing mit 10-Gigabit Geschwindigkeit und extrem niedrigen Latenzen. Der DXS-3400-24TC verfügt über 20 x 10G SFP+ Ports sowie 4 10GBASE-T/SFP+ Combo-Ports. Damit ist er die passende Wahl für Datacenter-, Core- und Verteilernetz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
20
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der sonstigen Ports:
4
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Redundante Stromversorgung:
nein
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 4.575,21*
€ 4.799,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4.926,85*
€ 5.187,51*
Frei Haus
ab € 5.260,53*
€ 5.518,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.320,68*
€ 5.572,00*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.506,97*
€ 5.755,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.572,00*
€ 6.630,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.525,14*
€ 6.574,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.391,11*
€ 6.415,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.327,56*
€ 6.339,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.320,68*
€ 6.331,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 208,22*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 108,83*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 298,04*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 508,33*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,00*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,20*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,88*
Zubehör
D-Link
DXS-PWR300AC
ab € 589,07*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 109,15*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 156,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.