Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28254049 Herst.-Nr.: 8WH90206JL02 EAN/GTIN: 4001869552842 |
| |
|
| | |
| 10-Steckbrücke 3,5 mm, rot 8WH9020-6JL02 10-Steckbrücke 3,5mm, rot Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 10 | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Bemessungsstrom In: | 17,5 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Isoliert: | ja | Mit Berührungsschutz: | ja | Montageart: | steckbar | Rastermaß: | 3,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,84* | € 179,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 148,12* | € 179,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,12* | € 180,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,13* | € 186,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,78* | € 291,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,0826* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|