Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte TW, DALI S36H-P #SPG0630370AQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte TW, DALI S36H-P #SPG0630370AQ
LED-Pendelleuchte TW, DALI S36H-P #SPG0630370AQ
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-28165094
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPG0630370AQ
EAN/GTIN:
     4029299563993
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte TW, DALI S36H-P #SPG0630370AQ

Pendelleuchte S36-Profil, schwarz, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch breitstrahlend, Länge 1190 mm, Breite 36 mm, Höhe 70 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 1770 lm, Bemessungsleistung 22 W, 80 lm/W, Lichtfarbe 8TW, Referenzwert UGR 23
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 438,75*
€ 516,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,63*
€ 517,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 442,30*
€ 521,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,98*
€ 621,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,09*
€ 611,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,49*
€ 586,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,17*
€ 567,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,30*
€ 526,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.