Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte TW, DALI S36H-P #SPG0630370AQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte TW, DALI S36H-P #SPG0630370AQ
LED-Pendelleuchte TW, DALI S36H-P #SPG0630370AQ
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-28165094
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPG0630370AQ
EAN/GTIN:
     4029299563993
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte TW, DALI S36H-P #SPG0630370AQ

Pendelleuchte S36-Profil, schwarz, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch breitstrahlend, Länge 1190 mm, Breite 36 mm, Höhe 70 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 1770 lm, Bemessungsleistung 22 W, 80 lm/W, Lichtfarbe 8TW, Referenzwert UGR 23
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 435,29*
€ 511,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 435,48*
€ 511,59*
Frei Haus
ab € 440,79*
€ 516,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,00*
€ 608,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,69*
€ 606,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,33*
€ 587,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,56*
€ 568,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.