|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-28068244 Herst.-Nr.: 140379 EAN/GTIN: 7640130110557 |
| |
|
|  |  |
 | Visualisierungssoftware GALILEO SW-GALILEO GALILEO, ein Visualisierungsprogramm, dessen Beherrschung wenig Zeit in Anspruch nimmt, ist eine intuitive und leistungsstarke Engineering-Umgebung., was praktisch alle Anforderungen erfüllt, die bei der Maschinenbedienung vor Ort erforderlich sind. Die Visualisierungssoftware wurde entwickelt, um die Anforderungen jeder Branche zu erfüllen und umfassende Konfigurationsoptionen für alle XV-Geräte und PC-Laufzeitlösungen zu bieten. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.080,01* | € 1.180,74* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.082,69* | € 1.181,69* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.111,88* | € 1.210,32* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.137,37* | € 1.240,95* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1.193,15* | € 1.299,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|