| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27757549 Herst.-Nr.: 134/2.G EAN/GTIN: 4011126007701 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemme Porzellan 1-6qmm 2p. 134/2.G Anschlussklemme nach DIN EN 60998, ohne Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß nicht lagefixiert werden. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 19 x 22 x 17,5 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,0 - 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig, starr : 5 x 1,0 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten flexibel : 4 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm² Pole : 2 Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1..6 mm² | Bemessungsstrom In: | 41 A | Bemessungsspannung: | 450 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Polzahl: | 2 | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,295* | € 1,625* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,2981* | € 1,6281* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,3473* | € 1,6873* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,5774* | € 1,9474* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,8452* | € 2,9152* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|