| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27667882 Herst.-Nr.: WP400 EAN/GTIN: 4251500253298 |
| |
|
| | |
| Aufsteckwandler 400/5A 3x Kl. verdrahtet WP400 3x Aufsteckstromwandler PSA 113 400/5A 2,5VA Kl.1 30x10, EFEN Verdrahtet Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 400 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 2,5 VA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, Strommesstransformator, Wandler, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Messtransformator, Messtrafo, Messstromtransformator |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,10* | € 220,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,54* | € 227,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|