Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung transp. für 210-850 210-851


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung transp. für 210-850 210-851
Abdeckung transp. für 210-850 210-851
Artikel-Nr.:
     6012-27656299
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-851
EAN/GTIN:
     4050821674917
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bezeichnungsmaterial
Klemmenabdeckung
Klemmenmarkierung

Abdeckung transp. für 210-850 210-851

Abdeckung/Cover
Für die Fixierung des Tasterschildes 210-850
halogenfrei
transparent
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
26,5 mm
Höhe:
18 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2386*
€ 0,3286*
100
€ 5,46*
ab € 0,2938*
€ 0,4038*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2996*
€ 0,4096*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3083*
€ 0,4183*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-850
ab € 96,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.