Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe RL-HRL125 840/E27 EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe RL-HRL125 840/E27 EM
LED-Lampe RL-HRL125 840/E27 EM
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-27067888
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43819750
EAN/GTIN:
     4008597197505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Lampe RL-HRL125 840/E27 EM

LED-Lampe, Austausch mit Quecksilberdampflampen, non-dim, Sockel E27. Betrieb mit VG (1:1-Ersatz) oder ohne = an 230V. Keine UV oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
190 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
41 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
6000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
6000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 4000k, led e27, 46 w e27 sockel, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 56,69*
€ 72,89*
1
€ 5,46*
ab € 57,59*
€ 73,83*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 61,24*
€ 74,18*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 58,74*
€ 74,97*
6
€ 5,95*
ab € 63,15*
€ 76,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.