Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbirnen VE2 16V 4W E10 1037-020


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzbirnen VE2 16V 4W E10 1037-020
Ersatzbirnen VE2 16V 4W E10 1037-020
Artikel-Nr.:
     6012-26895781
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1037-020
EAN/GTIN:
     7318301037025
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Ersatzlampen Lichterkette

Ersatzbirnen VE2 16V 4W E10 1037-020

Ersatzbirnen VE2, Ausführung klar , Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Flackerkerze nein , Für Lichterkette ja , Krypton nein , Lampenform sonstige , Lampenleistung 4 W, Lampenspannung 16...16 V, Sockel E10 , Stoßfest nein
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Lampenleistung:
4 W
Lampenspannung:
16 V
Lampenform:
sonstige
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Sockel:
E10
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,52*
€ 9,50*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,38*
€ 10,75*
5 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,17*
€ 16,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.