| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26880705 Herst.-Nr.: 40710 EAN/GTIN: 4034451407107 |
| |
|
| | |
| Glühlampe B60x105mm E27 24V 25W matt 40710 Industrieleuchtmittel mit Sonderspannung. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,1, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 90, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 242 lm | Lampenleistung: | 25 W | Sockel: | E27 | Lampenspannung: | 24 V | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | mattiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,42* | € 2,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,42* | € 2,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,59* | € 2,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,60* | € 2,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|