Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6,5 6x44mm 24V 50mA 20220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Telefonlampe T6,5 6x44mm 24V 50mA 20220
Telefonlampe T6,5 6x44mm 24V 50mA 20220
Artikel-Nr.:
     6012-26877754
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20220
EAN/GTIN:
     4034451202207
Suchbegriffe:
Telefonlampen
telefonlampen 24v
telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe

Telefonlampe T6,5 6x44mm 24V 50mA 20220

Telefonlampe in Röhrenform T6,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
T 6,5F
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,88*
€ 14,22*
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 14,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,09*
€ 15,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,20*
€ 16,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.