Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 2pin 230V 750W 1500h 17550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26873857
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17550
EAN/GTIN:
     4034451175501
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9

Studiolampe 2pin 230V 750W 1500h 17550

Halogenlampe zur Spezialbeleuchtung, Sicherheitshinweise sind zu beachten, Leuchtfeld 15,5*11,0 mm², 93729 LL Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 1500
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
750 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
15600 lm
Sockel:
G9,5
Farbtemperatur:
3050 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
60,3 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 26,30*
€ 32,38*
1
€ 5,46*
ab € 26,10*
€ 36,60*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,61*
€ 37,33*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,49*
€ 46,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.