Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe GX6,35 230V 200W 25h 17460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenlampe GX6,35 230V 200W 25h 17460
Halogenlampe GX6,35 230V 200W 25h 17460
Artikel-Nr.:
     6012-26873702
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17460
EAN/GTIN:
     4034451174603
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe

Halogenlampe GX6,35 230V 200W 25h 17460

Halogen-Projektorlampe für Dia und Filmprojektion, Doppelwendel, 64505 200W 230V Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 25
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
200 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
5100 lm
Sockel:
GX6,35
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
s90
ANSI:
sonstige
Wendelform:
Doppelwendel
Gesamtlänge:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,86*
€ 18,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,61*
€ 20,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.