Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenonlampe 10x32mm P13,5s 18V 0,6A 93355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xenonlampe 10x32mm P13,5s 18V 0,6A 93355
Xenonlampe 10x32mm P13,5s 18V 0,6A 93355
Artikel-Nr.:
     6012-26870625
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93355
EAN/GTIN:
     4034451933552
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
Leuchtmittel P13.5s

Xenonlampe 10x32mm P13,5s 18V 0,6A 93355

Xenon-Lampe in Röhrenform P13,5s, superhelles Ersatzleuchtmittel für Taschenlampen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10,8 W
Lampenspannung:
18 V
Lichtstrom:
21 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Oliven-Form
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel P13,5s, halogenlampe p13 5s
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,43*
€ 5,31*
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,88*
€ 5,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.