Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe G10q ringförmig L 32W/840 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe G10q ringförmig L 32W/840 C
Leuchtstofflampe G10q ringförmig L 32W/840 C
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-26863885
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321581143
EAN/GTIN:
     4008321581143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe G10q ringförmig L 32W/840 C

Leuchtstofflampen 29 mm Ringform, mit Sockel G10Q. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Einseitig gesockelte runde Leuchtstofflampe. Dimmbar. Produktvorteile: Sehr gute gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schatten. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Restaurants. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
32 W
Lichtstrom:
2100 lm
Sockel:
G10q
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Ring
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 12,53*
1
€ 5,00*
ab € 8,90*
€ 12,77*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,09*
€ 14,39*
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 15,32*
€ 15,32*
12
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.