| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26863208 Herst.-Nr.: 35135 EAN/GTIN: 4034451351356 |
| |
|
| | |
| LED-Soffittenlampe 8x39mm 24-28VAC/DC bl 1Chip 35135 LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 1-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,4 W | Lampenspannung: | 24..28 V | Lichtstrom: | 1,6 lm | Sockel: | S8,5 | Technologie: | LED | Lampenform: | sonstige | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,59* | € 6,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,60* | € 6,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,22* | € 7,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,23* | € 7,71* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,92* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|