| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26854588 Herst.-Nr.: 47110 EAN/GTIN: 4034451471108 |
| |
|
| | |
| Birnenlampe 22x48mm E14 24V 5W 47110 Birnenformlampe E14, Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Belecuthung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 85%, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 15 lm | Lampenleistung: | 5 W | Sockel: | E14 | Lampenspannung: | 24 V | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 24v 5w, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 5w, Lampe, Leuchtmittel, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, AGL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,22* | € 2,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,38* | € 2,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,63* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|