Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 8x30mm G4 24V 20W 42417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-26853812
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42417
EAN/GTIN:
     4034451424173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

Halogenlampe 8x30mm G4 24V 20W 42417

Halogen-Stiftsockellampe, G4, klar. Diese Stiftsockel-Lampen erweitern die Funktionalität und die Einsatzbereiche des Halogenlichts. Für den Einsatz in Halogentischleuchten und Projektoren geeignet. Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
24 V
Nennstrom:
833 mA
Lichtstrom:
300 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,50*
€ 2,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,70*
€ 2,85*
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.