| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26851671 Herst.-Nr.: 29932 EAN/GTIN: 4034451299320 |
| |
|
| | |
| Backofenlampe K45x75mm E14 24V 40W 300° mt 29932 Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100%, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 470 lm | Lampenspannung: | 24 V | Lampenleistung: | 40 W | Sockel: | E14 | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 45 mm | Gesamtlänge: | 72 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 40w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, AGL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,34* | € 2,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,35* | € 2,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,51* | € 2,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,52* | € 2,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,72* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|