Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Superlife 4,5V Normal/3R12,Zink-K. 2012 Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Superlife 4,5V Normal/3R12,Zink-K. 2012 Bli.1
Batterie Superlife 4,5V Normal/3R12,Zink-K. 2012 Bli.1
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-26765190
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     02012101411
EAN/GTIN:
     4008496556380
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie lr12

Batterie Superlife 4,5V Normal/3R12,Zink-K. 2012 Bli.1

Zuverlässig und kostengünstig - das Zink-Kohle-Sortiment VARTA SUPER HEAVY DUTY kombiniert exzellente VARTA-Qualität mit der Möglichkeit, Geld zu sparen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Kohle
Nennspannung:
4,5 V
Kapazität:
2000 mAh
IEC-Bezeichnung:
3 R 12
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Länge:
62 mm
Höhe inkl. Pole:
67 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
728
1
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,35*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,42*
1
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,47*
1 Tag
16
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,64*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,17*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.