| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26351693 Herst.-Nr.: 830100202 EAN/GTIN: 4041254325521 |
| |
|
| | |
| LED-Ex-Hallenstrahler 4000K nD8301 L160 H60 EX-LED-Hallenleuchte, ExDUEVO, EX-Zone 2/22, 96 W, 15000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+60 °C, L70>100000 h (@Ta =50°C), L70>90000 h (@Ta >50°C), L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>60000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254325521. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Justierbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 691,85* | € 776,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 695,38* | € 777,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 700,27* | € 783,86* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 740,16* | € 823,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|