| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26289396 Herst.-Nr.: 20312 EAN/GTIN: 9120045473445 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Glasfaserstab Runp. 4,5mm RG6 40m 20312 Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab- Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm. Lieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm, Länge: 40 m Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Installationsrohr | Werkstoffgüte: | sonstige | Länge: | 40 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,22* | € 97,71* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,32* | € 97,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,79* | € 100,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,64* | € 101,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,27* | € 104,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|