Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhabungsaufkleber Serien 279 bis 284 210-182


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 210-182 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz, Orange, Weiß
Wago 210-182 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-26227105
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-182
EAN/GTIN:
     4017332102605
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung

Handhabungsaufkleber Serien 279 bis 284 210-182

Handhabungsaufkleber
für Reihenklemmen mit seitlicher Verdrahtung
Serien 279 bis 284
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
60 mm
Höhe:
63 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,40*
€ 6,66*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,504*
€ 6,954*
1
€ 5,46*
ab € 5,51*
€ 8,04*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 8,32*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,20*
€ 9,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,60*
€ 10,234
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,10*
€ 9,639
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,20*
€ 7,378
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.