Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel/Neigungswasserwaage I 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel/Neigungswasserwaage I 360
Winkel/Neigungswasserwaage I 360
Artikel-Nr.:
     6012-26226114
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     401203
EAN/GTIN:
     7317844012018
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser

Winkel/Neigungswasserwaage I 360

Solides I-Profil aus Aluminium mit den Abmessungen 50x23 mm und einem Gewicht von 640 g/m. Unzerbrechliche Röhrenlibellen mit sehr hoher Transparenz und Haltbarkeit. Eine Libelle lässt sich um 90° drehen. Libellenradius von 200 mm, was eine Empfindlichkeit von 10 mm/m ergibt. Messtoleranz in Normallage ±1,0 mm/m. Als Libellenflüssigkeit dient eine dünnflüssige, gefärbte Ölmischung, in der sich die Blase optimal bewegen kann.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,06*
€ 41,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,51*
€ 41,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.