Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits TX 30x89mm, 3-teilig 05073474001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bits TX 30x89mm, 3-teilig 05073474001
Bits TX 30x89mm, 3-teilig 05073474001
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-26166310
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073474001
EAN/GTIN:
     4013288226259
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Pozidriv-Bit-Satz

Bits TX 30x89mm, 3-teilig 05073474001

Hochwertige Bits für Innen TX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"
-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
3
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Karton (Box)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 12,88*
€ 17,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,56*
€ 19,43*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 19,50*
1
€ 5,46*
ab € 14,66*
€ 20,95*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,66*
€ 23,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.