| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26159282 Herst.-Nr.: 09482 EAN/GTIN: 4010184094821 |
| |
|
| | |
| Warmwasser-Heizregister WHR 200 Kompaktes Warmwasser-Heizregister zum Rohrstrecken-Einbau. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Anschlüssen mit Gummi-Lippendichtung zum Einbau in Normrohre. Wärmetauscher: Kupfer-Rohre, aufgepressten Aluminium-Lamellen. Betriebstemperatur max. 100 °C, Betriebsdruck max. 8 bar. Wasseranschlussrohre mit Außengewinde. Wasseranschlussseitig zwei Revisionsdeckel zur einfachen Montage. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 322,24* | € 379,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 327,29* | € 386,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 330,34* | € 389,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,54* | € 407,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,58* | € 411,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|