Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasser-Heizregister Ø200mm WHR200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Warmwasser-Heizregister
Helios Warmwasser-Heizregister
Artikel-Nr.:
     262-B893E35
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09482
EAN/GTIN:
     4010184094821
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
Wasser-Heizregister Ø200mm WHR200
Weitere Informationen:
Nennbreite Kanal:
0 mm
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Nennhöhe Kanal:
0 mm
Nennleistung bei 80-60 °C Zuluft 0 °C:
0 kW
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 322,24*
€ 379,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 327,29*
€ 386,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,34*
€ 389,49*
Frei Haus
ab € 345,54*
€ 407,51*
Frei Haus
ab € 350,58*
€ 411,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,28*
€ 459,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,59*
€ 408,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.