Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 100VA400/42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 100VA400/42V
Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 100VA400/42V
Artikel-Nr.:
     6012-26150353
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     22466631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 100VA400/42V

Einphasen-Sicherheits-Steuer-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-2
2-6, DIN EN 61558-2-2
2-6 / IEC 61558-2-2
2-6. Offene Ausführung in Schutzklasse I, für ortsfesten Einsatz, Isolationsklasse ta40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Breite:
84 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Trafo, Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,88*
€ 79,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 61,87*
€ 80,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,12*
€ 81,62*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,82*
€ 82,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.