| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26096344 Herst.-Nr.: 267780 EAN/GTIN: 4251401427132 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 5 LEDs a 3W SpotLED.GR.5X8 Gr SpotLED 24 LED-StrahlerLichtquelle: 5x 3W LEDAbstrahlwinkel: 5 x 10°, kalt weißSpannungsversorgung: 10-30 VDC direkt oder über Netzgerät 230 VAC / 24 VDCSchutzart: IP 65Gewicht: 0,3 kgAbmessungen: H x B x T = 108 x 67 x 82 mmAusführung:- mit 5 m Anschlussleitung 3 x 0,5 mm², glatt abgeschnitten ohne Stecker- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Kühlrippen für optimale Wärmeabführung - Farbe silbergrau- Montagebügel aus rostfreiem Stahl- pulverbeschichtet- schwenkbar mit FeststellschraubeNetzgerät ist nicht mit im Lieferumfang enhalten Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzklasse: | III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, smd-led fluter, led außenfluter, gifas fluter, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,00* | € 150,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,16* | € 179,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,85* | € 186,59* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 156,55* | € 193,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|