Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeklammer für Kettenaufhängung E03KX p5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeklammer für Kettenaufhängung E03KX p5
Aufhängeklammer für Kettenaufhängung E03KX p5
Artikel-Nr.:
     6012-26089091
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2342900
EAN/GTIN:
     4018242027552
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
kettenabhänger lichtbandsystem

Aufhängeklammer für Kettenaufhängung E03KX p5

Aufhängeklammer für Kettenmontage Aus Edelstahl, rostfrei Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
55 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 1,928*
€ 3,168*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,17*
5
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,31*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,37*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,196*
€ 3,566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,566*
€ 4,24354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,106*
€ 3,69614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,946*
€ 3,50574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,716*
€ 3,23204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,616*
€ 3,11304
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,196*
€ 2,61324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.