Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb zu 1x58W SK 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb ws ST
Schutzkorb ws ST
Artikel-Nr.:
     6012-26070858
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900040003
EAN/GTIN:
     4041254157283
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Schutzkorb zu 1x58W SK 165

Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 161 15 ... für 163 15 ... EAN/GTIN:4041254157283
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1652 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb schuch, ballschutzkorb, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,50*
€ 78,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,11*
€ 79,66*
€ 5,46*
ab € 64,83*
€ 81,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,27*
€ 82,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 83,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.