Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme STS 4-TWIN/L BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme STS 4-TWIN/L BU
Durchgangsreihenklemme STS 4-TWIN/L BU
Artikel-Nr.:
     6012-25993296
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036589
EAN/GTIN:
     4017918878931
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen blau

Durchgangsreihenklemme STS 4-TWIN/L BU

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,952*
€ 1,262*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0134*
€ 1,3334*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0676*
€ 1,3776*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,38*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1069*
€ 1,4269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3776*
€ 1,63934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2676*
€ 1,50844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1976*
€ 1,42514
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0676*
€ 1,27044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036770
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035982
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035976
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035977
ab € 0,819*
Zubehör
Phoenix Contact
3035979
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.