Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bez.Kabelb. 2,4x95 32061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bez.Kabelb. 2,4x95 32061
Bez.Kabelb. 2,4x95 32061
Artikel-Nr.:
     6012-25973018
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032061
EAN/GTIN:
     3245060320614
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Bez.Kabelb. 2,4x95 32061

Legrand Bezeichnungskabelbinder Colring, farblos, 2,4 x 95 mm (Breite x Länge), für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,4 mm
Bandlänge:
95 mm
Banddicke:
1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..75 °C
Montagetemperatur:
-10..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,094*
€ 0,1378*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,11*
€ 0,159*
100
€ 5,95*
ab € 0,12134*
€ 0,17334*
100
€ 5,00*
ab € 0,1424*
€ 0,2034*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1696*
€ 0,2396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2396*
€ 0,28512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
39598
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.