Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer LM MT300 15X4,63 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer LM MT300 15X4,63 GE
Gerätemarkierer LM MT300 15X4,63 GE
Artikel-Nr.:
     6012-25968754
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1724141687
EAN/GTIN:
     4008190368951
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer LM MT300 15X4,63 GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
4,62999999 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 5,85*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,35*
10
€ 5,46*
ab € 5,181*
€ 6,701*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,285*
€ 6,825*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,34*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,825*
€ 8,12175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,705*
€ 7,97895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,235*
€ 7,41965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,095*
€ 7,25305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,895*
€ 7,01505
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,285*
€ 6,28915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.