Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme mit Einbau WDK 2.5/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme mit Einbau WDK 2.5/D
Klemme mit Einbau WDK 2.5/D
Artikel-Nr.:
     6012-25952246
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1023200000
EAN/GTIN:
     4008190009380
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme weidmüller wdk
reihenklemmen weidmüller

Klemme mit Einbau WDK 2.5/D

Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Reihenklemme, Bauelement-Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,60607*
€ 1,89607*
100
Frei Haus
ab € 1,6228*
€ 1,9128*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,6887*
€ 1,9887*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,7121*
€ 2,0221*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,7341*
€ 2,0441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9887*
€ 2,36655
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6887*
€ 2,00955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 198,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0649*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
9006020000
ab € 15,10*
Zubehör
Weidmüller
1059180000
ab € 0,526*
Zubehör
Weidmüller
1059140000
ab € 0,526*
Zubehör
Weidmüller
1059660000
ab € 2,631*
Zubehör
Weidmüller
1053660000
ab € 0,4174*
Zubehör
Weidmüller
1053760000
ab € 0,5983*
Zubehör
Weidmüller
1053860000
ab € 0,76*
Zubehör
Weidmüller
1054260000
ab € 1,444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.