Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeetikett EMLC (25,4X12,7)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeetikett EMLC (25,4X12,7)R YE
Gewebeetikett EMLC (25,4X12,7)R YE
Artikel-Nr.:
     6012-25943137
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800238
EAN/GTIN:
     4046356570800
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Gewebeetikett EMLC (25,4X12,7)R YE

Gewebeetikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 25,4 x 12,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
12,7 mm
Breite:
25,4 mm
Höhe:
25,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,15*
€ 162,13*
Frei Haus
ab € 130,32*
€ 162,72*
€ 5,95*
ab € 132,14*
€ 164,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,06*
€ 169,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,72*
€ 169,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.