Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal 17x52mm SL 17052 br


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25940861
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL1705208014
EAN/GTIN:
     4012740141390
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal 17x52mm SL 17052 br

Türumfahrungskanal mit 2 Kammern PVC SL 17x52mm braun
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
52 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
800 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Türumfahrungskanal, hager tehalit kabelkanal 2m, türumfahrungskanal, installationskanal hager, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,78*
€ 12,19*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 12,39*
2
€ 5,46*
ab € 9,13*
€ 12,59*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 10,31*
€ 14,25*
2
€ 5,95*
ab € 11,55*
€ 15,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Meter
ab 4 Meter
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.