Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal Kst 17x52x2000mm sbr 1trennw SL1705208014


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157E09
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1705208014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Sockelleistenkanal Kst 17x52x2000mm sbr 1trennw SL1705208014
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
sepiabraun
Farbe Oberteil:
braun
Höhe:
17 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
RAL-Nummer:
8014
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
52 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Türumfahrungskanal, hager tehalit kabelkanal 2m, türumfahrungskanal, installationskanal hager, Bodenkanal, Elektro-Installationskanal-System, Heizungskanal, Heizungskanal-Unterteil, Sockelleiste, Sockelleistenkanal, Sockelleistenkanal komplett, Sockelleistenkanal-Unterteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,74*
€ 12,13*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 12,30*
2
€ 3,90*
ab € 10,32*
€ 14,13*
2
€ 5,46*
ab € 11,43*
€ 15,56*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 11,48*
€ 15,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 15,69*
€ 18,67
pro Meter
ab 4 Meter
€ 15,25*
€ 18,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,47*
€ 17,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,04*
€ 16,71
pro Meter
ab 40 Meter
€ 13,68*
€ 16,28
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 11,48*
€ 13,66
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 31,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.