Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2L-Durchgangsklemme 1qmm grau TopJob 2000-1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1201 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012-25930249
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1201
EAN/GTIN:
     4045454966768
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago

2L-Durchgangsklemme 1qmm grau TopJob 2000-1201

2-Leiter-Durchgangsklemme
1 mm²
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3389*
€ 0,4489*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4028*
€ 0,5228*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4108*
€ 0,5408*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4394*
€ 0,5794*
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1291
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1292
ab € 0,2008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.