Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Reduzierung EX-KRM 32/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064728 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M32x1,5 auf M25x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064728 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M32x1,5 auf M25x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012-25929142
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064728
EAN/GTIN:
     4007685020176
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

ATEX-Reduzierung EX-KRM 32/25

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,72*
€ 4,06*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,728*
€ 4,068*
4 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 2,7281*
€ 4,0681*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,08*
€ 4,57*
50
€ 5,95*
ab € 4,46731*
€ 5,34731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064721
ab € 1,995*
Ähnlich
Wiska
10064730
ab € 4,27*
Ähnlich
Wiska
10064731
ab € 4,28*
Ähnlich
Wiska
10064734
ab € 6,98*
Ähnlich
Wiska
10064735
ab € 6,972*
Ähnlich
Wiska
10064724
ab € 2,115*
Ähnlich
Wiska
10064725
ab € 2,10*
Ähnlich
Wiska
10064726
ab € 2,78*
Ähnlich
Wiska
10064727
ab € 2,72*
Ähnlich
Wiska
10064723
ab € 2,175*
Ähnlich
Wiska
10064729
ab € 4,38*
Ähnlich
Wiska
10064732
ab € 6,972*
Ähnlich
Wiska
10064733
ab € 7,312*
Ähnlich
Wiska
10064736
ab € 11,282*
Ähnlich
Wiska
10064737
ab € 11,312*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.