Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25907714 Herst.-Nr.: 781-455 EAN/GTIN: 4044918270991 |
| |
|
| | |
| Schachtelbrücker 1 auf 5 781-455 Schachtelbrücker von 1 auf 5 isoliert grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schachtelverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | ja | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Isoliert: | ja | Mit Berührungsschutz: | ja | Montageart: | steckbar | Rastermaß: | 21,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,7082* | € 0,9582* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,71355* | € 0,96355* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,7222* | € 0,9822* | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,759* | € 1,029* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7262* | € 1,0462* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|