Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/15 PERF 2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/15 PERF 2000MM
Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/15 PERF 2000MM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25903150
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201730
EAN/GTIN:
     4017918017460
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene

Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/15 PERF 2000MM

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 18,00*
ab € 4,94785*
€ 6,23785*
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 11,3872*
€ 13,3572*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 14,47*
22 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 13,7204*
€ 15,7204*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,53*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.