Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25373582 Herst.-Nr.: 2308.16REGHM EAN/GTIN: 4011377020924 |
| |
|
| | |
| KNX Schaltaktor 8-fach REG Gehäuse 8TE 2308.16 REGHM REG-Gehäuse 8 TE 8 Schließer mit mechanischer Handbetätigung und Statusanzeige Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Ausgabe Produkttyp Binärausgang 8fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten elektrischer Verbraucher AC 110 ... 230 V oder AC/DC 24 V mit potentialfreien Kontakten Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Manuelle Betätigung der Relais unabhängig vom Bus Schließer- oder Öffnerbetrieb Logische Verknüpfung und Zwangsführung Rückmeldung Schalten (nur Busbetrieb) Schaltstellungsanzeige Zentrale Schaltfunktion mit Sammelrückmeldung Sperrfunktion für jeden Kanal Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung Einbindung in Lichtszenen Betriebsstundenzähler, über Bus konfigurierbar Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsschaltung Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,09* | € 313,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,62* | € 313,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,59* | € 313,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,94* | € 316,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 271,04* | € 324,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|