Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 2304.16 REGHM Elektroantrieb Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 2304.16 REGHM Elektroantrieb Weiß
JUNG 2304.16 REGHM Elektroantrieb Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28533832
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2304.16REGHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
jung schaltaktor 16a
Weitere Informationen:
Merkmale
Leistung übertragen
150 mW
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
VDE
Energie
Maximale Schaltleistung
3680 W
Spannung
250 - 400 V
Stromstärke
16 A
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, jung schaltaktor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
2302.16REGHM
ab € 130,61*
Ähnlich
Jung
2304.16REGCHM
ab € 242,88*
Ähnlich
Jung
2308.16REGCHM
ab € 271,14*
Ähnlich
Jung
2308.16REGHM
ab € 261,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.